※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンプラテック
サンプラテックの 消毒・除菌・洗剤
サンプラテックの 消毒・除菌・滅菌器具
サンプラテックの 洗浄瓶 医療器具用
ブックボトルコック付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20460274
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ・中栓)ポリエチレン
寸法(mm)
86×242×370
容量(L)
5
口内径(Φmm)
43
松吉医科器械コード
23-5018-00