※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの 消毒・除菌・洗剤
コクゴの 消毒・除菌・滅菌器具
コクゴの 洗浄瓶 医療器具用
ポリ瓶(偏平広口)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20460414
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
180×355×437
容量(L)
20
松吉医科器械コード
08-2795-00
材質
ポリエチレン
口内径(Φmm)
98