コクゴ
コクゴの 消毒・除菌・洗剤
コクゴの 消毒・除菌・滅菌器具
コクゴの 洗浄瓶 医療器具用
ポリ瓶(偏平広口)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20460423
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
145×320×332
容量(L)
10
松吉医科器械コード
08-2795-01
材質
ポリエチレン
口内径(Φmm)
98