パイプクリーナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20461263 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる内径に対応するロッド付きのパイプクリーナーです。
シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。

松吉医科器械コード23-5011-00 サイズ10×150 線径(Φmm)0.25 全長(mm)500 材質(芯部)ステンレス、(フィラメント)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20461263 - 35590466 5375 パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン) パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする