Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 消毒・除菌・洗剤
Vikan(ヴァイカン)の 消毒・除菌・滅菌器具
Vikan(ヴァイカン)の 洗浄ブラシ 医療器具用
パイプクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
20461288
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
色
が
30
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる内径に対応するロッド付きのパイプクリーナーです。
シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
松吉医科器械コード
23-5011-00
サイズ
10×150
色
赤
線径(Φmm)
0.25
全長(mm)
500
材質
(芯部)ステンレス、(フィラメント)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20461288
-
35591683
5375
パイプクリーナー(ロッド付)
Vikan(ヴァイカン)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました。