※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

導電チェア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20461762 品番 TD-E24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。

ブラック 材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー 質量(kg)5.1 タイプ背なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450〜550 キャスター径(Φmm)50(導電) 表面抵抗値(Ω)1×106未満 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370 松吉医科器械コード23-6833-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする