※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ドクター・ナース・クランケチェア
導電チェア(背付)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20461787
品番
TD-E26
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
色
ブラック
材質
(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール<クロームメッキ>、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー<表面抵抗1×10
6
Ω未満>
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×580〜680
キャスター径(Φmm)
50(導電)
松吉医科器械コード
23-6834-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
Φ370×450〜550