三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
クールインキュベーター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20462128
品番
CN-25C
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
音の静かなペルチェ方式を採用。
庫内は凹凸が少ないスッキリ設計で掃除も簡単にできます。
付属品
棚板×1
質量(kg)
12
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz
内容積(L)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
設定温度(℃)
+3〜+45
松吉医科器械コード
23-3219-00