エルマ
エルマの 計測・測定機器
エルマの その他測定機器
血球計算器セット(トーマ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20462505
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
赤血球算定。
仕様
画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容
計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚
種別
標準
検定
JIS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
松吉医科器械コード
10-2170-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器