血球計算器セット(ノイバウエル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20462557 品番JHSケンテイツキ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
用途赤血球、白血球、血小板、リンパ球算定。 仕様画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm セット内容計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×24×0.4mm)×2枚、押え金具付ケース、検定証 種別ブライトライン 検定JHS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X10046000002 松吉医科器械コード10-2180-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする