エルマ
エルマの 計測・測定機器
エルマの その他測定機器
血球計算器セット(ビルケルチュルク)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20462566
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
赤血球、白血球、血小板算定。
仕様
画線:3000×3000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容
計算盤、赤血球ピペット、白血球ピペット、デッキグラス(22×24×0.4mm)×2枚、押え金具付ケース
種別
標準
検定
JIS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X10046000002
松吉医科器械コード
10-2185-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器