エルマ
血球計算器セットフックスローゼンタル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
松吉医科器械コード
10-2175-01
10-2175-01
10-2175-02
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20462593
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
用途
白血球、脊髄液細胞算定。
仕様
画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm
セット内容
計算盤、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚
種別
標準
検定
JIS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
松吉医科器械コード
10-2175-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器