JHSケンテイ 血球計算器セットフックスローゼンタル エルマ 20462618 JHSケンテイ 血球計算器セットフックスローゼンタル エルマ 20462618

血球計算器セットフックスローゼンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容計算盤、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証 注文コード20462618 品番JHSケンテイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る
用途白血球、脊髄液細胞算定。 仕様画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm セット内容計算盤、白血球ピペット、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証 種別ブライトライン 検定JHS 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X90004000005 松吉医科器械コード10-2175-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする