エルマ
エルマの 診察・検査器具
エルマの 血液検査
血球計算盤(トーマ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20462627
品番
JHSケンテイツキ
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
赤血球算定。
仕様
画線:1000×1000mm、目盛面深度:0.100mm
セット内容
計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
種別
標準
検定
JHS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
松吉医科器械コード
10-2170-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器