エルマ
エルマの 診察・検査器具
エルマの 血液検査
血球計算盤(フックスローゼンタル)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20462688
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
白血球、脊髄液細胞算定。
仕様
画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm
セット内容
計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚
種別
標準
検定
JIS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
松吉医科器械コード
10-2175-04
医薬品医療機器等法
一般医療機器