エルマ
エルマの 診察・検査器具
エルマの 血液検査
血球計算盤(フックスローゼンタル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検定
JHS
注文コード
20462706
品番
JHSケンテイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
検定
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
白血球、脊髄液細胞算定。
仕様
画線:4000×4000mm、目盛面深度:0.200mm
セット内容
計算盤、デッキグラス(22×22×0.4mm)×2枚、検定証
種別
ブライトライン
検定
JHS
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000005
松吉医科器械コード
10-2175-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器