- ヘマトクリット毛細管 DRUMMOND(ドラモンド) 20462742

ヘマトクリット毛細管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本×10個) 注文コード20462742 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドラモンド社の世界中で使用されている微量測定用ガラス毛細管(国際的標準品)です。

種別ヘパリン処理 松吉医科器械コード10-2135-00 全長(mm)75 内径(Φmm)1.1〜1.2 肉厚(mm)0.2(±0.02) テーパー0.01mm、75mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする