DRUMMOND(ドラモンド)
DRUMMOND(ドラモンド)の 救急・救助用品
DRUMMOND(ドラモンド)の 救急バッグ
ヘマトクリット毛細管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本×10個)
注文コード
20462758
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドラモンド社の世界中で使用されている微量測定用ガラス毛細管(国際的標準品)です。
種別
プレイン
松吉医科器械コード
10-2135-01
全長(mm)
75
色
青
内径(Φmm)
1.1〜1.2
肉厚(mm)
0.2(±0.02)
テーパー
0.01mm、75mm