エルマ
エルマの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
エルマの ピペット/ピペッター/スポイト
エルマの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1式(250個)
容量(μL)
1-5
注文コード
20462767
品番
プレイン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(μL)
1-5
全長(mm)
127
内径(Φmm)
0.26
外径(Φmm)
1.09
最小目盛(μL)
90
松吉医科器械コード
10-2130-00
仕様
目盛付、吸引チューブ1本付