エルマ
エルマの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
エルマの ピペット/ピペッター/スポイト
エルマの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1式(250個)
注文コード
20462785
品番
プレイン
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
容量(μL)
20
全長(mm)
127
内径(Φmm)
0.57
外径(Φmm)
1.34
最小目盛(μL)
76.2
松吉医科器械コード
10-2130-02
仕様
目盛付、吸引チューブ1本付