エルマ
エルマの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
エルマの ピペット/ピペッター/スポイト
エルマの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(250個)
容量(μL)
25
注文コード
20462794
品番
プレイン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(μL)
25
全長(mm)
127
内径(Φmm)
0.69
外径(Φmm)
1.19
最小目盛(μL)
65
松吉医科器械コード
10-2130-03
仕様
目盛付、吸引チューブ1本付