エルマ
エルマの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
エルマの ピペット/ピペッター/スポイト
エルマの ピペット
マイクロピペット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1式(250個)
注文コード
20462864
品番
プレイン
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
容量(μL)
200
全長(mm)
127
内径(Φmm)
1.68
外径(Φmm)
2.03
最小目盛(μL)
90
松吉医科器械コード
10-2130-10
仕様
目盛付、吸引チューブ1本付