※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
トリミングナイフ替刃(フェザー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
注文コード
20462934
品番
No.130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
替刃は切れ味の優れたカーボン製。
材質
カーボン
厚さ(mm)
0.245
寸法(mm)
18×130
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071001
松吉医科器械コード
10-2480-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器