フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
フェザー解剖メス替刃(円刃)滅菌済
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20枚)
注文コード
20462952
品番
No.61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
替刃は解剖用0.6mm厚。高い剛性を持ち、錆にくい特殊ステンレスを使用。
種別
円刃
材質
特殊ステンレス
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
77
刃渡り(mm)
60
松吉医科器械コード
10-2485-01