フェザー解剖刀替刃

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式(5枚) 注文コード 20462986 品番 No.170
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

替刃は1.2mm厚の特殊ステンレスを使用。剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。

材質特殊ステンレス 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)292 刃渡り(mm)170 松吉医科器械コード10-2490-02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
家畜の病理解剖検査時
たいせい獣医科医院 様 (サービス業)

切れ味抜群で山羊や豚など中型家畜ならば1枚、牛・馬などは数枚あれば1頭分の病理解剖が可能。使い捨てで、使用後は感染性廃棄物として処分。他の飼養動物へのキャリーオーバーや環境汚染対策として以前から使用。5枚入れ一箱での販売も購入しやすい規格となっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする