フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
ミクロトームホルダーセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20463108
品番
No.130C-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
種別
アンチロールアタッチメント付
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001072002
松吉医科器械コード
20-2320-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器