フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
ミクロトームホルダーセット(滑走式)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20463178
品番
No.160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
10-2475-03
種別
ねじ式固定
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001072002
医薬品医療機器等法
一般医療機器