フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
ミクロトーム替刃
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式(20枚)
注文コード
20463187
品番
S35LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
種別
超大型パラフィン切片薄切用
材質
特殊ステンレス
仕上
超精密強化刃先
松吉医科器械コード
10-2465-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法
一般医療機器