ミクロトーム替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20枚) 注文コード 20463205 品番 C35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。

種別(適合ホルダー)No.130C-A/S 材質特殊カーボン 仕上- 松吉医科器械コード10-2465-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする