フェザー
フェザーの 鋼製小物
フェザーの メス・カッター・ナイフ
ミクロトーム替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
20463257
品番
A22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
種別
パラフィン切片薄切用
材質
特殊ステンレス
仕上
超精密強化刃先
松吉医科器械コード
20-2330-00
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法
一般医療機器