日本医理器材
日本医理器材の 施設用家具・備品
日本医理器材の 保管庫 施設用
日本医理器材の トレーボックス
メッシュパック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(1000枚)
注文コード
20463555
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小さな組織の収納用袋です。
目開き
縦165ミクロン
横195ミクロン
種別
A型
材質
ナイロン
寸法(mm)
45×75
松吉医科器械コード
23-2247-00