曜日別特売
- メッシュパック 日本医理器材 20463573

メッシュパック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(500枚)
寸法(mm)60×80
内容量1式(500枚)注文コード20463573品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

小さな組織の収納用袋です。

種別C型材質ナイロン寸法(mm)60×80松吉医科器械コード23-2247-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする