※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

防湿容器透明(押込蓋)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20463713 品番 SP-1
参考基準価格(税別)¥55 販売価格(税込) ¥59
販売価格(税別)
54

定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。

材質(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン 寸法(mm)30.0×26.0×46.0 容量(mL)10 キャップ色オレンジ 松吉医科器械コード10-2591-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20463713
2023-06-27
用途:
粉体充填
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

サンプルとして購入。ガスバリア性を期待したが、実験により想定よりもガスが漏れることが判明。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする