※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
シントー化学
シントー化学の 施設用家具・備品
シントー化学の 保管庫 施設用
シントー化学の トレーボックス
防湿容器透明(押込蓋)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20463722
品番
SP-2
参考基準価格(税別)
¥62
販売価格(税込)
¥67
販売価格(税別)
¥
61
バスケットに入れる
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質
(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
寸法(mm)
30.0×26.0×57.0
容量(mL)
15
キャップ色
オレンジ
松吉医科器械コード
10-2591-02