※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
シントー化学
シントー化学の 施設用家具・備品
シントー化学の 保管庫 施設用
シントー化学の トレーボックス
防湿容器透明(押込蓋)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20463756
品番
SP-5
参考基準価格(税別)
¥97
販売価格(税込)
¥106
販売価格(税別)
¥
96
バスケットに入れる
定番の試料・標本保存用のスチロール瓶です。
材質
(本体)ポリスチレン、(キャップ)ポリエチレン
寸法(mm)
40.5×35.0×71.0
容量(mL)
40
キャップ色
オレンジ
松吉医科器械コード
10-2591-05