宮川科学資材
宮川科学資材の 施設用家具・備品
宮川科学資材の 保管庫 施設用
宮川科学資材の トレーボックス
ティッシュブロック整理器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
(ブロックの場合)360個/1引出し、2160/1台
注文コード
20464018
品番
15-B
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
収納数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ティシュブロックはもちろん、木製包埋ブロックの保存、整理も可能。
スペースに合わせて積み重ねできます。
目的に合わせて、自由にスペースを確保できる取りはずし自由な仕切板が11枚ずつ付いています。
引出し数
6個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×310×357
収納数
(ブロックの場合)360個/1引出し、2160/1台
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×292×50
松吉医科器械コード
20-2150-00