宮川科学資材
宮川科学資材の 研究関連用品・実験用必需品
宮川科学資材の 顕微鏡周辺用品
宮川科学資材の スライド/カバーグラスケース
プレパラート整理器1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20464063
品番
マグネット式
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
保存枚数に応じてどの位置でも自由に固定しますので、多枚数保存できます。
種別
マグネット式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×310×143(1段)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×290×102
収納数
2400枚(1引出し200枚)
松吉医科器械コード
10-2700-02