宮川科学資材
宮川科学資材の 研究関連用品・実験用必需品
宮川科学資材の 顕微鏡周辺用品
宮川科学資材の スライド/カバーグラスケース
プレパラート整理器1型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20464088
品番
間仕切式
参考基準価格(税別)
¥41,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
各区画ごとの整理分類が可能です。1引出は6つの区画に仕切られています。
種別
間仕切式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
433×310×143(1段)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
29×290×102
収納数
1800枚(1引出し150枚)
松吉医科器械コード
10-2705-02