※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 顕微鏡周辺用品
Thermo Fisher Scientificの スライド/カバーグラスケース
カラースライドボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20464237
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。
種別
25枚用
材質
ABS
色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×88×35
松吉医科器械コード
23-6849-00