サカセ化学工業
サカセ化学工業の 研究関連用品・実験用必需品
サカセ化学工業の 顕微鏡周辺用品
サカセ化学工業の スライド/カバーグラスケース
プレパラートグラスケース
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20464368
品番
PG-B01
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
グラス25枚の収納が可能です。
種別
25枚用
材質
PS樹脂
色
(ケース)ブラック、(上フタ)アンバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×93×20
松吉医科器械コード
20-2160-00