※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 研究関連用品・実験用必需品
サカセ化学工業の 顕微鏡周辺用品
サカセ化学工業の スライド/カバーグラスケース
プレパラートケース収納カセッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
収納数
300枚
色
透明
注文コード
20464377
品番
HA4-002PG
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
収納数・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
20-2157-00
収納数
300枚
色
透明
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×362×125
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×338×50(2コ)
材質
(本体)ABS樹脂、(引出・ケース)PS樹脂
付属品
プレパラートグラスケースPG-S01×12個
タイプ
2段