※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

松浪 カバーグラス

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(200枚×5箱) 注文コード 20464903 品番 C022241
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。

寸法(mm)22×24 厚さ公差(mm)0.12〜0.17 松吉医科器械コード23-5025-06

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20464946
2021-12-16
用途:
アスベスト分析用
株式会社ファーストブレイン 様 (その他業種)

スライドガラスに合わせてこのサイズを使用しています。スライドガラス上の2枚少しはなれて配置することも可能で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする