曜日別特売
C022261 松浪 カバーグラス 松浪硝子工業 20464912

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

松浪 カバーグラス

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)22×26
内容量1式(200枚×5箱)注文コード20464912品番C022261
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

様々な用途にお使いいただけるベーシックなカバーグラス。

寸法(mm)22×26厚さ公差(mm)0.12~0.17松吉医科器械コード23-5025-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20464946
2021-12-16
用途: アスベスト分析用
株式会社ファーストブレインその他業種

スライドガラスに合わせてこのサイズを使用しています。スライドガラス上の2枚少しはなれて配置することも可能で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする