画像準備中

ファインフロスト スライドグラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(100個) ピンク 注文コード20465253 品番FF-003
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

平面性・透過率が良好で自発蛍光の少ないファインガラスを採用。
鉛筆やペンなどの筆記用具でも細かく記入することができ、特殊染色や免疫染色などの工程でも文字が消える事はありません。
キシレンやアルコールなど、各種有機溶剤に耐性を持っています。
フロスト巾は通常の15mmに加えて20mmも標準ラインナップ。

ピンク 寸法(フロスト部)(mm)15×26 松吉医科器械コード23-5026-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする