エルマ
エルマの 計測・測定機器
エルマの 栄養管理測定器具
蛋白屈折計D型(手持式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20465402
品番
04-650-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
直読式で、蛋白量と尿比重が1〜2滴の検体で直ちに測定できます。
視野が明るく見やすいのが特徴です。
測定範囲
尿比重:1.000〜1.040、血清蛋白:0〜12g/100mL
質量(g)
350
最小目盛
尿比重:0.002、血清蛋白:0.2g/100mL
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X90004000023
松吉医科器械コード
23-7873-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器