※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 調剤・与薬用品
サカセ化学工業の 服薬管理
サカセ化学工業の 投薬トレー
配薬トレー(YT-8用底板付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20465682
品番
HYT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
朝・昼・夕・寝る前、与薬時間ごとに薬を管理する配薬トレー。
収納タイプの取手付きで、トレーを重ねて使えます。
種別
28人用
色
ピーチ
材質
(本体)ABS(持続性帯電防止樹脂)、(ハンドル)ABS(持続性帯電防止樹脂)、(底板)PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×400×85
ハンドル高さ(mm)
233
松吉医科器械コード
24-2872-00