投薬箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20466066 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

調剤管理方法に応じて選べる樹脂製の取手付投薬箱です。
フタ付きの駒(小)が4色×8コセットされており、1週間+予備1日分を朝・昼・晩・ねる前の4回に分けて管理できます。

種別32人用 寸法(mm)(駒)30×78×53 松吉医科器械コード23-6690-00 仕様駒(小)・4色セット トレー外寸(mm)286×355×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする