ケルン
ケルンの 調剤・与薬用品
ケルンの 服薬管理
ケルンの 薬ケース
ドラッグボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20466215
品番
KH-1048
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽くて落としても割れにくいポリプロピレン素材を採用。
コマ数
32
付属品
与薬ケース用シール×1枚
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×330×50
松吉医科器械コード
23-2716-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100