※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスティーメディカル
エスティーメディカルの 調剤・与薬用品
エスティーメディカルの 服薬管理
エスティーメディカルの 投薬トレー
投薬トレー(30人用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(トレー/駒)イエロー/イエロー
注文コード
20466425
品番
PT-30Y
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレー
種別
30人用
色
(トレー/駒)イエロー/イエロー
セット内容
トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚
寸法(mm)
350×290
松吉医科器械コード
19-7645-03