※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスティーメディカル
エスティーメディカルの 調剤・与薬用品
エスティーメディカルの 服薬管理
エスティーメディカルの 投薬トレー
投薬トレー(30人用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(トレー/駒)ブルー/5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)
注文コード
20466452
品番
PT-30B5
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
30人分を色で分けて整理できる便利な投薬トレー
種別
30人用
色
(トレー/駒)ブルー/5色(グリーン、ピンク、ブルー、イエロー、クリア)
セット内容
トレー(プラスチック製)、駒×30個、ネームシール×100枚
寸法(mm)
350×290
松吉医科器械コード
19-7650-02